APPROVED VENDOR TC05GASPTFE ปะเก็น PTFE, ปะเก็น PTFE, ขนาด 3/4 นิ้ว, รองรับ Tri Clover
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปะเก็น |
ภายใน Dia | 0.375 " |
วัสดุ | เทฟลอน PTFE |
ภายนอก Dia. | 0.875 " |
ช่วงอุณหภูมิ | -100 องศา F ถึง 500 องศา F. |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ภายใน Dia | วัสดุ | ช่วงอุณหภูมิ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
40MPU-050 | 3 / 8 " | Buna N. | -30 องศา F ถึง 250 องศา F. | - | RFQ
| |
TC075GASEPDM | 0.625 " | EPDM | -30 องศา F ถึง 300 องศา F. | - | RFQ
| |
TC075GASPFE | 0.625 " | เทฟลอน PTFE | -100 องศา F ถึง 500 องศา F. | - | RFQ
| |
42MPG-050 | 3 / 8 " | PTFE | -100 องศา F ถึง 500 องศา F. | - | RFQ
| |
TC05GASSIL | 0.375 " | ยางทำจากซิลิคอน | -58 องศา F ถึง 446 องศา F. | - | RFQ
| |
TC075GASSIL | 0.625 " | ยางทำจากซิลิคอน | -58 องศา F ถึง 446 องศา F. | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.