ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1/2"-3/4" ปะเก็นฟิตติ้งที่เข้ากันได้กับ Tri Clover
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | วัสดุ | ช่วงอุณหภูมิ | |
---|---|---|---|---|---|
A | TC05GASPFE | 0.375 " | เทฟลอน PTFE | -100 ° F ถึง 500 ° F | RFQ
|
B | TC05GASSIL | 0.375 " | ยางทำจากซิลิคอน | -58 ° F ถึง 446 ° F | RFQ
|
C | TC075GASPFE | 0.625 " | เทฟลอน PTFE | -100 ° F ถึง 500 ° F | RFQ
|
D | TC075GASEPDM | 0.625 " | EPDM | -30 ° F ถึง 300 ° F | RFQ
|
E | TC075GASSIL | 0.625 " | ยางทำจากซิลิคอน | -58 ° F ถึง 446 ° F | RFQ
|
F | 40MPU-050 | 3 / 8 " | Buna N. | -30 ° F ถึง 250 ° F | RFQ
|
G | 42MPG-050 | 3 / 8 " | PTFE | -100 ° F ถึง 500 ° F | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประตู Weatherstripping
- ไซโครมิเตอร์
- เครื่องตัดท่อไฮดรอลิก
- อุปนัย
- จับไฟฉาย
- สกรู
- ลวดสลิงและอุปกรณ์
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- พัดลมและอุปกรณ์พิเศษ
- อุปกรณ์ฟันดาบและฟันดาบ
- SPEEDAIRE ข้อต่อท่อแบบสวมเร็ว ARO
- BEL-ART - SCIENCEWARE ถาดห้องปฏิบัติการ
- WESTWARD Countersink Set 5 ชิ้น 82 องศา Hss
- DAYTON ตลับเมตร สีส้มแดง
- APPROVED VENDOR รีเลย์หม้อแปลง
- LOVEJOY ฮับประเภท SS พร้อมรูสต็อกหยาบ
- SQUARE D Heavy Duty Limit Switch, 1No / 1Nc
- APOLLO VALVES 88A-740 ซีรี่ส์ หน้าแปลนบอลวาล์วพอร์ตมาตรฐาน
- WRIGHT TOOL คีมล็อคปากตรง
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E35 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XSFS