ฮับประเภท LOVEJOY SS พร้อมรูสต็อกแบบหยาบ
สไตล์ | รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ขนาดเบื่อ | ความยาวถึง Bore | สูงสุด เบื่อ | ความยาวของฮับ | ภายนอก Dia. | วัสดุ | ประเภทคลัป | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514470001 | SS075 | 1 / 4 " | 0.82 " | 0.875 " | 1.32 " | 1.36 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | SS | ฿1,965 | RFQ
|
A | 68514470004 | SS110 | 5 / 8 " | 1.68 " | 1.625 " | 2.56 " | 3.32 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | SS | ฿6,878 |
ฮับประเภท SS พร้อมรูสต็อกหยาบ
ดุมข้อต่อขากรรไกรชนิด Lovejoy SS ได้รับการออกแบบมาสำหรับการส่งกำลังและรองรับการวางแนวเพลาที่ไม่ตรงสำหรับกระปุกเกียร์ ปั๊มไฟฟ้า มอเตอร์ โบลเวอร์ และคอมเพรสเซอร์ พวกเขาส่งแรงกระแทกและแนวที่ไม่ตรงไปยังส่วนกลางของชุดข้อต่อเพื่อลดการสึกหรอบนชุดเพลา ฮับเหล่านี้ไม่มีการสัมผัสระหว่างโลหะกับโลหะเพื่อขจัดความจำเป็นในการบำรุงรักษาและทนทานต่อสิ่งสกปรก ทราย น้ำมัน ความชื้น และจาระบี พวกเขาทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อการทำงานที่ไม่ปลอดภัยแม้ในกรณีที่ยางล้มเหลว มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู 1/4 และ 5/8 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เลื่อยไฟฟ้า
- เครื่องวิเคราะห์การเผาไหม้
- เซอร์กิตเบรกเกอร์แม่พิมพ์
- ชุดควบคุมสตาร์ท
- การเคลื่อนย้ายเครื่องจักร
- ถังเก็บและภาชนะ
- มอเตอร์ปั๊ม
- เครื่องมือตรวจสอบและดึงข้อมูล
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อ
- พัดลม Tubeaxial และอุปกรณ์เสริม
- PARKER อะแดปเตอร์ลดทองเหลือง
- APPROVED VENDOR แผ่นโฟมโพลียูรีเทน 60280
- MILLER - WELDCRAFT หัวฉีดอลูมินา # 8, 1/2 นิ้ว
- FUNNEL KING พวยหมุน
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP Fabricated Fitting Reducer Couplings, หัวจุก x ปะเก็น
- SPEARS VALVES CPVC กำหนดการ 80 DWV ข้อต่อฟิตติ้งประดิษฐ์, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- Cementex USA กระเป๋า Arc Faceshield
- EBM-PAPST ใบพัดเครื่องยนต์
- VESTIL รถเข็นบริการเชิงพาณิชย์ซีรีส์ CSC
- NIBCO ข้องอ DWV แบบส้นเตี้ย ABS