LOVEJOY 68514470001 SS Type Hub SS075, ขนาดเจาะ 1/4 นิ้ว, ไม่มีรูกุญแจและ Setscrew Hole
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | SS ประเภท Hub |
ขนาดเบื่อ | 1 / 4 " |
ประเภท Bore | เจาะสต็อกหยาบ |
สี | เมทัลลิ |
ขนาดข้อต่อ | SS075 |
ประเภทคลัป | SS |
มิติ G | 0.5 " |
ความยาวของฮับ | 1.32 " |
รูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความยาวถึง Bore | 0.82 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
สูงสุด เบื่อ | 0.875 " |
นาที. เบื่อ | 0.25 " |
ภายนอก Dia. | 1.36 " |
ระบบการวัด | ของจักรพรรดิ |
UPC | 685144700018 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ขนาดเบื่อ | ความยาวถึง Bore | สูงสุด เบื่อ | ความยาวของฮับ | ภายนอก Dia. | วัสดุ | ประเภทคลัป | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514470004 | SS110 | 5 / 8 " | 1.68 " | 1.625 " | 2.56 " | 3.32 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | SS | ฿6,878 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.