APPROVED VENDOR อแดปเตอร์เชื่อมต่อ TC15B38, Tri Clover ขนาด 1.5 นิ้ว x 3/8 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อะแดปเตอร์เชื่อมต่อ |
หน้าแปลน Dia | 1.984 " |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 2.125 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เจาะ Dia | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
TC15MGT | 0.6 " | 1" | สายสวนตัวผู้ 3/4 " | - | RFQ
| |
TC15FGHT | 0.6 " | 1" | สายยางสวนตัวเมีย | - | RFQ
| |
ทีซี15เอ็ม1932 | 0.33 " | 0.825 " | 19/32" กระทู้ซ้ำซากจำเจ | - | RFQ
| |
TC15C14 | - | - | - | - | RFQ
| |
TC15C12 | - | - | - | - | RFQ
| |
TC15M14FLR | - | - | - | - | RFQ
| |
TC15F14FLR | 0.25 " | 0.75 " | 1/4 "ตัวเมีย Flare | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.