APPROVED VENDOR TC15VBALL3P บอลวาล์ว, รองรับ Tri Clover 1.5 นิ้ว, 3 ชิ้น
รายการ: CF6CAV
รุ่น: TC15VBALL3P
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์ว |
เจาะ Dia | 1.375 " |
หน้าแปลน Dia | 1.984 " |
จัดการวัสดุ | เหล็กสแตนเลส 201 |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
วัสดุเบาะ | เทฟลอน PTFE |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เจาะ | เจาะ Dia | หน้าแปลน Dia | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC10VBALL3P12ID | - | 0.625 " | 1.984 " | - | - | RFQ
| |
TC10VBALL3W-L | - | 0.875 " | 1.984 " | - | - | RFQ
| |
TC10VBALLTAP | - | 0.875 " | 1.984 " | - | - | RFQ
| |
TC10VBALL3P | - | 0.875 " | 1.984 " | - | - | RFQ
| |
TC10VBALL3W-T | - | 0.875 " | 1.984 " | - | - | RFQ
| |
ทีซี10วีบอล | - | 0.875 " | 1.984 " | - | - | RFQ
| |
TC10VBALL-RH | - | 0.875 " | 1.984 " | 4" | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.