APPROVED VENDOR อแดปเตอร์เชื่อมต่อ TC20F10NPSL, ข้อต่อ Tri Clover ขนาด 2 นิ้ว x ข้อต่อฟิตติ้ง NPS ขนาด 1 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อะแดปเตอร์เชื่อมต่อ |
เจาะ Dia | 1.35 " |
หน้าแปลน Dia | 2.516 " |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 0.5 " |
ประเภทด้าย | 1" หญิง NPS |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
TC20C14 | - | - | RFQ
| |
TC20EEA | 3.75 " | - | RFQ
| |
ทีซี20บี10 | 2.125 " | - | RFQ
| |
ทีซี20บี12 | 2.125 " | - | RFQ
| |
ทีซี20บี34 | 2.125 " | - | RFQ
| |
TC20B20X4 | 4" | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.