APPROVED VENDOR TC20TUBE18 ท่อต่อแบบหนีบ ขนาด 2 นิ้ว รองรับ Tri Clover ยาว 18 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อขยาย |
เจาะ Dia | 1.875 " |
หน้าแปลน Dia | 2.516 " |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 18 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
TC20TUBE06 | 6" | - | RFQ
| |
TC20TUBE12 | 12 " | - | RFQ
| |
TC20TUBE24 | 24 " | - | RFQ
| |
TC20TUBE36 | 36 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.