APPROVED VENDOR ข้องอ TC40ELL90 ขนาด 4 นิ้ว รองรับ Tri Clover 90 องศา โค้งงอ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อศอก |
เจาะ Dia | 3.875 " |
รัศมีโค้งกึ่งกลาง | 6.625 " |
หน้าแปลน Dia | 4.682 " |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เจาะ Dia | หน้าแปลน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
TC05ELL90 | 0.375 " | 1" | - | RFQ
| |
TC075ELL90 | - | 0.984 " | - | RFQ
| |
TC075ELL45 | - | 0.984 " | - | RFQ
| |
TC10ELL90 | 0.875 " | 1.984 " | - | RFQ
| |
TC10ELL45 | 0.875 " | 1.984 " | - | RFQ
| |
TC10ELL180 | 0.875 " | 1.984 " | - | RFQ
| |
TC15ELL90 | 1.375 " | 1.984 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.