เครื่องปฏิกรณ์ KDR-LINE 208/240 แรงดันไฟฟ้าขาเข้า ตู้เปิดแบบเปิด เครื่องปฏิกรณ์สายป้อนเข้า
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | ประเภทตัวกรอง | ความสูง | แม็กซ์ เอชพี | สูงสุด แอมป์เอาต์พุต | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KDRULA53L | 3.75 " | Z ต่ำ | 4" | 0.75 | 3.5 | Z ต่ำ | 4.18 " | ฿5,629 | |
A | KDRULA25H | 3.75 " | Z สูง | 4" | 1 | 4.6 | Z สูง | 4.18 " | ฿6,519 | |
A | KDRULA28H | 3.75 " | Z สูง | 4" | 3 | 10.6 | Z สูง | 4.18 " | ฿8,201 | |
A | KDRULA26H | 3.75 " | Z สูง | 4" | 2 | 7.5 | Z สูง | 4.18 " | ฿7,187 | |
A | KDRULA53H | 3.75 " | Z สูง | 4" | 0.75 | 3.5 | Z สูง | 4.18 " | ฿6,265 | |
A | KDRULA27L | 3.75 " | Z ต่ำ | 4" | 2 | 7.5 | Z ต่ำ | 4.18 " | ฿6,143 | |
A | KDRULA25L | 3.75 " | Z ต่ำ | 4" | 1 | 4.6 | Z ต่ำ | 4.18 " | ฿6,015 | |
A | KDRULA54L | 3.75 " | Z ต่ำ | 4" | 0.5 | 2.4 | Z ต่ำ | 4.18 " | ฿5,892 | |
A | KDRULA26L | 3.75 " | Z ต่ำ | 4" | 1.5 | 6.6 | Z ต่ำ | 4.18 " | ฿6,424 | |
A | KDRULA27H | 3.75 " | Z สูง | 4" | 1.5 | 6.6 | Z สูง | 4.18 " | ฿7,350 | |
A | KDRULA54H | 3.75 " | Z สูง | 4" | 0.5 | 2.4 | Z สูง | 4.18 " | ฿6,380 | |
A | KDRULA28L | 3.75 " | Z ต่ำ | 4" | 3 | 10.6 | Z ต่ำ | 4.18 " | ฿7,476 | |
B | KDRULB26H | 4" | Z สูง | 5" | 7.5 | 24.2 | Z สูง | 6" | ฿13,846 | |
B | KDRULB22L | 4" | Z ต่ำ | 5" | 5 | 16.7 | Z ต่ำ | 6" | ฿10,810 | |
B | KDRULB25H | 4" | Z สูง | 5" | 5 | 16.7 | Z สูง | 6" | ฿11,276 | |
B | KDRULB23L | 4" | Z ต่ำ | 5" | 7.5 | 24.2 | Z ต่ำ | 6" | ฿12,424 | |
B | KDRULD24L | 4.25 " | Z ต่ำ | 5.75 " | 15 | 46.2 | Z ต่ำ | 7.2 " | ฿16,422 | |
B | KDRULD26L | 4.25 " | Z ต่ำ | 5.75 " | 20 | 59.4 | Z ต่ำ | 7.2 " | ฿19,751 | |
B | KDRULD21H | 4.25 " | Z สูง | 5.75 " | 10 | 30.8 | Z สูง | 7.2 " | ฿15,026 | |
B | KDRULD22H | 4.25 " | Z สูง | 5.75 " | 15 | 46.2 | Z สูง | 7.2 " | ฿18,017 | |
B | KDRULD25L | 4.25 " | Z ต่ำ | 5.75 " | 10 | 30.8 | Z ต่ำ | 7.2 " | ฿13,349 | |
C | KDRULC22L | 5" | Z ต่ำ | 5.75 " | 25 | 74.8 | Z ต่ำ | 7.2 " | ฿25,149 | |
B | KDRULC22H | 5" | Z สูง | 5.75 " | 20 | 59.4 | Z สูง | 7.2 " | ฿23,667 | |
B | KDRULF28H | 6" | Z สูง | 7" | 25 | 74.8 | Z สูง | 9" | ฿25,828 | |
C | KDRULF26H | 7" | Z สูง | 7" | 40 | 114 | Z สูง | 9" | ฿43,872 | |
C | KDULH24H | 7" | Z สูง | 9" | 50 | 143 | Z สูง | 11 " | ฿54,282 | |
C | KDRULF26L | 7" | Z ต่ำ | 7" | 50 | 143 | Z ต่ำ | 9" | ฿39,860 | |
C | KDRULI24L | 7" | Z ต่ำ | 9" | 100 | 273 | Z ต่ำ | 11 " | ฿52,819 | |
C | KDRULF25H | 7" | Z สูง | 7" | 30 | 88 | Z สูง | 9" | ฿37,767 | |
C | KDRULF25L | 7" | Z ต่ำ | 7" | 40 | 114 | Z ต่ำ | 9" | ฿34,074 | |
C | KDRULF24L | 7" | Z ต่ำ | 7" | 30 | 88 | Z ต่ำ | 9" | ฿30,872 | |
C | KDULH23H | 7.5 " | Z สูง | 9" | 60 | 169 | Z สูง | 11 " | ฿59,073 | |
C | KDRUH22L | 7.5 " | Z ต่ำ | 9" | 60 | 169 | Z ต่ำ | 11 " | ฿45,455 | |
C | KDRULI23L | 8.25 " | Z ต่ำ | 9" | 75 | 211 | Z ต่ำ | 11 " | ฿47,379 | |
C | KDRULI22H | 8.25 " | Z สูง | 9" | 75 | 211 | Z สูง | 11 " | ฿64,020 | |
C | KDRULI21H | 8.25 " | Z สูง | 9" | 100 | 273 | Z สูง | 11 " | ฿80,583 | |
C | KDULG22L | 9" | Z ต่ำ | 9" | 125 | 343 | Z ต่ำ | 11 " | ฿69,610 | |
C | KDULG25H | 9" | Z สูง | 9" | 125 | 343 | Z สูง | 11 " | ฿83,626 | |
C | KDULJ22H | 9.75 " | Z สูง | 9" | 150 | 396 | Z สูง | 11 " | ฿96,150 | |
C | KDRULJ24L | 11.5 " | Z ต่ำ | 9" | 200 | 528 | Z ต่ำ | 11 " | ฿105,040 | |
C | KDULJ21H | 11.5 " | Z สูง | 9" | 200 | 528 | Z สูง | 11 " | ฿123,282 | |
C | KDRULJ23L | 11.5 " | Z ต่ำ | 9" | 150 | 396 | Z ต่ำ | 11 " | ฿93,341 |
208/240 แรงดันไฟฟ้าขาเข้าเปิดเครื่องปฏิกรณ์สายป้อนเข้า
เครื่องปฏิกรณ์แบบสายอินพุต KDR ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ร่วมกับวงจรเรียงกระแส 6 พัลส์และอุปกรณ์แปลงกำลัง (ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร) เพื่อลดฮาร์มอนิกส์และป้องกันตัวหลังจากแรงดันไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้น สิ่งเหล่านี้สามารถติดตั้งได้ทั้งในขั้วอินพุตและเอาต์พุตของเครื่องทำความเย็น HVAC ปั๊มแท่นขุดเจาะน้ำมันสายพานลำเลียงและระบบชลประทานแบบสปริงเกลอร์ เครื่องปฏิกรณ์ KDR เมื่อใช้กับเอาต์พุตของไดรฟ์จะช่วยลดความผิดเพี้ยนของแรงดันไฟฟ้าที่จุดขั้วมอเตอร์ซึ่งจะช่วยลดความเครียดของฉนวนของมอเตอร์ สำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันเช่นการลด cross-talk ระหว่างไดรฟ์และการเพิ่มอิมพีแดนซ์เนื่องจากแหล่งพลังงานที่ค่อนข้างแข็งเครื่องปฏิกรณ์เหล่านี้มีให้ในรุ่นอิมพีแดนซ์ต่ำพิเศษต่ำและสูง เลือกจากเครื่องปฏิกรณ์แบบสาย KDR เหล่านี้ที่มีอยู่ในตัวเลือกเอาต์พุต 0.25 ถึง 1500 แรงม้า Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวอย่างการขนส่งคูลเลอร์
- สายจัมเปอร์
- อุปกรณ์เสริมรถบรรทุกมือสูบ
- ท่อ Buna N
- อุปกรณ์เสริมกล้องจุลทรรศน์
- เครื่องกลยานยนต์
- เต้ารับและภาชนะ
- สัญญาณ
- ลวดและสายเคเบิล
- การจัดการสายไฟ
- WERA TOOLS ไขควงหลายบิต
- MUELLER INDUSTRIES อะแดปเตอร์ Cleanout พร้อมปลั๊ก
- ENERGY CHAIN ข้อศอก 90 องศา
- APPROVED VENDOR เปลี่ยนหน้าจอ
- KERN AND SOHN โซลูชันการสอบเทียบ ORA-A Series
- BRADLEY ตะขอ
- WESTWARD ลูกสูบน้ำมัน
- LINN GEAR เฟือง QD บุช 100 โซ่
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BM-L, ขนาด 824, เฟืองตัวหนอนตัวเรือนแคบของ Ironman