Kdr-line Kdrula54h | อินพุทไลน์รีแอคเตอร์ High Z 208/240v 2.4a | 4xrp1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KDR-LINE REACTORS KDRULA54H อินพุทไลน์รีแอคเตอร์ High Z 208 / 240V 2.4A | AE2JGN 4XRP1

KDR-LINE REACTORS KDRULA54H เครื่องปฏิกรณ์แบบป้อนเข้าสูง Z 208/240V 2.4A

In Stock
รายการ: AE2JGN รุ่น: KDRULA54Hการอ้างอิงโยง: 4XRP1
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
฿6,380 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องปฏิกรณ์สายป้อน
ความลึก3.75 "
กรงขังจุดเปิด
ประเภทตัวกรองZ สูง
ความสูง4"
แรงดันไฟฟ้าอินพุต208/240
แม็กซ์ เอชพี0.5
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต2.4
ระยะสาม
ชนิดภาพเขียนZ สูง
ความกว้าง4.18 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.96
ความสูงของเรือ (ซม.)14.29
ความยาวเรือ (ซม.)16.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8504508000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกประเภทตัวกรองความสูงแม็กซ์ เอชพีสูงสุด แอมป์เอาต์พุตชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
KDR-LINE REACTORS KDRULA54L อินพุทไลน์รีแอคเตอร์ต่ำ Z 208 / 240V 2.4A | AE2JFQ 4XRK7 KDRULA54L3.75 "Z ต่ำ4"0.52.4Z ต่ำ4.18 "฿5,892
KDR-LINE REACTORS KDRULA53L Input Line Reactor Low Z 208 / 240V 3.5A | AE2JFR 4XRK8 KDRULA53L3.75 "Z ต่ำ4"0.753.5Z ต่ำ4.18 "฿5,629
KDR-LINE REACTORS KDRULA25L อินพุทไลน์รีแอคเตอร์ต่ำ Z 208 / 240V 4.6A | AE2JFT 4XRK9 KDRULA25L3.75 "Z ต่ำ4"14.6Z ต่ำ4.18 "฿6,015
KDR-LINE REACTORS KDRULA26L อินพุทไลน์รีแอคเตอร์ต่ำ Z 208 / 240V 6.6A | AE2JFU 4XRL1 KDRULA26L3.75 "Z ต่ำ4"1.56.6Z ต่ำ4.18 "฿6,424
KDR-LINE REACTORS KDRULA27L อินพุทไลน์รีแอคเตอร์ต่ำ Z 208 / 240V 7.5A | AE2JFV 4XRL2 KDRULA27L3.75 "Z ต่ำ4"27.5Z ต่ำ4.18 "฿6,143
KDR-LINE REACTORS KDRULA28L อินพุทไลน์รีแอคเตอร์ต่ำ Z 208 / 240V 10.6A | AE2JFW 4XRL 3 KDRULA28L3.75 "Z ต่ำ4"310.6Z ต่ำ4.18 "฿7,476
KDR-LINE REACTORS KDRULB22L อินพุทไลน์รีแอคเตอร์ต่ำ Z 208 / 240V 16.7A | AE2JFX 4XRL 4 KDRULB22L4"Z ต่ำ5"516.7Z ต่ำ6"฿10,810

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KDR-LINE REACTORS KDRULA54H เครื่องปฏิกรณ์แบบป้อนเข้าสูง Z 208/240V 2.4A
฿6,380 / หน่วย