General Electric P9clgradi | เหลืองหักเหแสง 24vac/dc Chrome | 49a703 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GENERAL ELECTRIC P9CLGRADI แสงหักเหสีเหลือง 24vac/dc Chrome | AG6VVC 49A703

GENERAL ELECTRIC P9CLGRADI Light Refracted Yellow 24vac / dc Chrome

In Stock
รายการ: AG6VVC รุ่น: P9CLGRADIข้ามอ้างอิง: 49A703
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
฿1,479 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟนำร่องเสร็จสมบูรณ์
วัสดุพื้นฐานโลหะ
วัสดุของตัวเครื่องชุบโครเมี่ยม
สีสีเหลือง
อัตราส่วน IP66
ประเภทโมดูลหลอดไฟแรงดันไฟฟ้าเต็ม
ประเภทหลอดไฟLED หักเห
คะแนน NEMA4X
หลอดไฟสำหรับเปลี่ยนแบบบูรณาการ
รูปร่างรอบ
ขนาด22mm
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรูเทอร์มินัล
แรงดันไฟฟ้า24 VAC/DC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)19.37
ความยาวเรือ (ซม.)18.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8536490080

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุพื้นฐานวัสดุของตัวเครื่องสีประเภทโมดูลหลอดไฟประเภทหลอดไฟหลอดไฟสำหรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าราคา
GENERAL ELECTRIC P9CLRDADI ไฟ LED แบบกระจายแสงสีแดง | AD6RBJ 49A676 P9CLRDADIโลหะชุบโครเมี่ยมสีแดงแรงดันไฟฟ้าเต็มLED แบบกระจายแบบบูรณาการ24 VAC/DC฿1,479
GENERAL ELECTRIC P9XLRDADI ไฟนำร่อง LED แบบกระจายแสงสีแดง | AG6VUF 49A682 P9XLRDADIพลาสติกพลาสติกสีแดงแรงดันไฟฟ้าเต็มLED แบบกระจายแบบบูรณาการ24 VAC/DC฿739
GENERAL ELECTRIC P9XLBDALI ไฟแสดงสถานะแบบกระจายแสงสีขาว 120v พลาสติก | AG6VUY 49A698 P9XLBDALIพลาสติกพลาสติกขาวแรงดันไฟฟ้าเต็มLED แบบกระจายแบบบูรณาการ120 VAC฿739
GENERAL ELECTRIC P9XUGDRN ไฟนำร่อง ตัวต้านทาน Unibloc สีเหลือง 120v | AG6WAK 49A836 P9XUGDRNพลาสติกพลาสติกสีเหลืองตัวต้านทานร้อนระอุMfr. เลขที่ Ba9s110120 VAC฿765
GENERAL ELECTRIC P9XUBDRN ไฟนำร่อง ตัวต้านทาน Unibloc สีขาว 120v | AG6WAL 49A838 P9XUBDRNพลาสติกพลาสติกขาวตัวต้านทานร้อนระอุMfr. เลขที่ Ba9s110120 VAC฿765

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GENERAL ELECTRIC P9CLGRADI Light Refracted Yellow 24vac / dc Chrome
฿1,479 / หน่วย