KDR-LINE REACTORS KDRULI22H Input Line Reactor สูง Z 208/240V 211A
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องปฏิกรณ์สายป้อน |
ความลึก | 8.25 " |
กรงขัง | จุดเปิด |
ประเภทตัวกรอง | Z สูง |
ความสูง | 9" |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 208/240 |
แม็กซ์ เอชพี | 75 |
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต | 211 |
ระยะ | สาม |
ชนิดภาพเขียน | Z สูง |
ความกว้าง | 11 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 26.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8504508000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | ประเภทตัวกรอง | ความสูง | แม็กซ์ เอชพี | สูงสุด แอมป์เอาต์พุต | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDRULA54L | 3.75 " | Z ต่ำ | 4" | 0.5 | 2.4 | Z ต่ำ | 4.18 " | ฿5,892 | |
KDRULA53L | 3.75 " | Z ต่ำ | 4" | 0.75 | 3.5 | Z ต่ำ | 4.18 " | ฿5,629 | |
KDRULA25L | 3.75 " | Z ต่ำ | 4" | 1 | 4.6 | Z ต่ำ | 4.18 " | ฿6,015 | |
KDRULA26L | 3.75 " | Z ต่ำ | 4" | 1.5 | 6.6 | Z ต่ำ | 4.18 " | ฿6,424 | |
KDRULA27L | 3.75 " | Z ต่ำ | 4" | 2 | 7.5 | Z ต่ำ | 4.18 " | ฿6,143 | |
KDRULA28L | 3.75 " | Z ต่ำ | 4" | 3 | 10.6 | Z ต่ำ | 4.18 " | ฿7,476 | |
KDRULB22L | 4" | Z ต่ำ | 5" | 5 | 16.7 | Z ต่ำ | 6" | ฿10,810 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.