DESTACO 607 Series แคลมป์แอ็คชั่นเส้นตรง
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเกลียวลูกสูบ | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | สลับล็อคพลัส | วัสดุ | ฐานติดตั้ง | ความสูงของลูกสูบ | ลูกสูบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 607 | 5 / 16-18 | £ 800 | ไม่ | เหล็ก | หน้าแปลน | 0.69 " | รอบ | ฿2,396 | |
B | 607 ตร.ม. | 5 / 16-18 | £ 800 | ไม่ | เหล็ก | หน้าแปลน | 0.69 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | ฿5,307 | |
C | 607 ตร.ม. | M8 | £ 800 | ไม่ | เหล็ก | หน้าแปลน | 0.69 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | ฿4,305 | |
D | 607-M | M8 | £ 800 | ไม่ | เหล็ก | หน้าแปลน | 0.69 " | รอบ | ฿2,839 |
แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง 607 ซีรี่ส์
แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 607 Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานการตัดเฉือนแบบเบาในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ และอาหาร & บรรจุภัณฑ์ แคลมป์เหล่านี้ใช้แรงจับยึดจากด้านข้างมากกว่าด้านบน เพื่อยึดชิ้นงานให้แน่นในการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัด หน่วยเหล่านี้ทำจากเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง อุปกรณ์เหล่านี้มาพร้อมกับมือจับก้านโยกที่ยึดลูกสูบเพื่อกดกับชิ้นงานและยึดให้เข้าที่ในขณะที่อุปกรณ์ปรับความตึง ฟิกซ์เจอร์ การเชื่อม การทดสอบ การฉีดขึ้นรูปพลาสติก การตัดเฉือน CNC การประกอบและการปักหลักหรือการกดเบา ๆ ของอุปกรณ์อุตสาหกรรม แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 607 ซีรี่ส์มีการออกแบบที่กะทัดรัดสำหรับทั้งชิ้นส่วนเดียวและการผลิตจำนวนมาก และสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 800 ปอนด์ แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงรุ่น 607 เหล่านี้มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัยและ มีให้เลือกทั้งแบบลูกสูบกลม/สี่เหลี่ยมเพื่อต้านทานการรับน้ำหนักแบบบิด เรายังนำเสนอ 630 Series ที่หนีบหนีบตรง รับน้ำหนักได้มากถึง 2500 lb.
ใช้
แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 607 Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อม การทดสอบฟิกซ์เจอร์ และการตัดเฉือน CNC
คุณสมบัติ
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 607 Series มีการออกแบบโปรไฟล์ต่ำเพื่อให้ด้ามจับหมุนและตกลงมาด้านล่างระนาบการติดตั้งเพื่อล็อคในตำแหน่งหดกลับ
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 607 Series มีฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็ว
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงรุ่น 607 เหล่านี้สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 600 ปอนด์
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 607 Series มีให้เลือกทั้งแบบเมตริกและแบบอิมพีเรียล
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- Destaco 207203: สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัดนี้ใช้กับแคลมป์แอ็คชั่นแนวตรง Destaco 607 Series เพื่อให้รองรับระหว่างแคลมป์และรายการแคลมป์ ดังนั้นจึงช่วยยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงานในงานกัด เจาะ และงานเชื่อม สามารถใช้กับแคลมป์ Destaco ต่างๆ ได้ เช่น 603, 603-R, 605, 606, 607, 607-SQ, 609, 609-B, 615, 604, 6004 และ 6004-R สปินเดิลนีโอพรีนยึดปลายแบนนี้สามารถปรับได้เพื่อรองรับวัสดุที่มีความหนาต่างกัน และยังสามารถเปลี่ยนเพื่อยืดอายุการใช้งานของแคลมป์แบบสลับได้ด้วยการลดความเสี่ยงที่จะเกิดการเสียดสีเมื่อจุกยางเริ่มสึกหรอ สปินเดิลนี้ให้การต้านทานน้ำมัน ปราศจาก LABS (ซิลิโคน) และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -22 ถึง 212 องศาฟาเรนไฮต์
มาตรฐานและการอนุมัติ
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 607 Series เหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยและประสิทธิภาพของแคลมป์
การติดตั้ง
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 607 Series มีฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย
แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงทำงานอย่างไร?
แคลมป์แบบเส้นตรงประกอบด้วยลูกสูบแบบเลื่อนเพื่อให้การจับยึดแบบเส้นตรง ลูกสูบสามารถล็อคได้ทั้งในทิศทางดึงหรือดันเพื่อจับชิ้นงาน
ความสามารถในการจับยึดของแคลมป์หมายถึงอะไร?
ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับของแคลมป์แสดงถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิต
จาระบีชนิดใดที่เหมาะกับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G นั้นยอดเยี่ยมสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
แรงหนีบหมายถึงอะไร?
แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเจาะกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Destaco จัดหาแคลมป์เซนเซอร์แบบกันน้ำหรือไม่
ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
อุปกรณ์เสริมใดบ้างที่เข้ากันได้กับแคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco 607 Series?
แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 607 Series สามารถใช้กับสปินเดิล Destaco 207203 และ 207203-M ได้
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดเครื่องมือจีบ
- มิเตอร์หลายพารามิเตอร์
- อุปกรณ์ท่ออากาศ
- Trammels และ Trammel Point Sets
- สต็อกท่ออลูมิเนียมสแควร์
- เครื่องทำความเย็น A / C
- ปะเก็น
- เคาน์เตอร์และเครื่องวัดชั่วโมง
- ปั๊มโรตารี่
- บุรีเบิ้ลแก๊ส
- MSA บ่าวาล์วหายใจออก
- MITUTOYO หมัด
- NILFISK ตลับกรองฟิลเตอร์
- WESTWARD ท่อระบายน้ำมันแบบพกพา
- ARLINGTON INDUSTRIES Push On Connector, Liquid Tight, 90 องศา
- BENCHMARK SCIENTIFIC ขวด
- HOFFMAN กล่องหุ้ม QLine I Series Type 4X
- THOMAS & BETTS LTXES07B ซีรี่ส์ อุปกรณ์ท่อร้อยสายโลหะแบบยืดหยุ่น
- MIP RC TOOLS เครื่องซีลสายรัด
- ACORN ENGINEERING ตลับหมึกสำรอง