ที่หนีบการกระทำแบบเส้นตรง ใช้ยึดวัตถุ/ชิ้นงานให้แน่นหนาโดยการเคลื่อนลูกสูบแคลมป์ไปตามแกนโดยใช้การกด/ดึง/การกดสลับเป็นเส้นตรง สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งขยายและหดกลับเพื่อใช้เป็นทั้งตัวหนีบแบบดึงและแบบผลัก หรือในตำแหน่งที่ขยายเฉพาะสำหรับใช้เป็นที่หนีบแบบกด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการทดสอบ การเชื่อม ฟิกซ์เจอร์ การปรับแรงตึง การตัดเฉือน CNC และการฉีดขึ้นรูปพลาสติกที่ต้องการแคลมป์และคลายแคลมป์เป็นประจำ Destaco 607 ซีรีส์ ที่หนีบมีที่จับคันโยกที่หมุนลงด้านล่างเพื่อล็อคลูกสูบให้อยู่ในตำแหน่งหดกลับ แคลมป์เหล่านี้มีฐานหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและการจับยึดสำหรับงานหนัก พวกเขามีการออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำสำหรับใช้ในพื้นที่จำกัด & พื้นที่ยากต่อการเข้าถึงและมีความสามารถในการถือครองสูงเมื่อเทียบกับขนาดของพวกเขา Destaco 607-SQM แคลมป์แบบเส้นตรงสามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งที่ยืดออกและหดกลับเพื่อใช้เป็นที่หนีบแบบผลักและดึง มีลูกสูบสี่เหลี่ยมพร้อมเกลียวในเป็นเมตริกสำหรับการขันสปินเดิลแบบเกลียวเมตริกอย่างรวดเร็ว แคลมป์นี้ทำจากเหล็กเพื่อให้มีความแข็งแรงและความทนทาน และป้องกันการสึกหรอที่เกิดจากการใช้งานหนัก Raptor Supplies ยังมีแคลมป์แบบแมนนวลที่คล้ายกันกับลูกสูบทรงกลมและลูกสูบเกลียวในของอิมพีเรียลเพื่อรองรับส่วนประกอบสปินเดิลแบบเกลียวของอิมพีเรียล
การใช้ประโยชน์:
Destaco 607-SQM แคลมป์แบบเส้นตรงเหมาะสำหรับการประกอบ การทดสอบ การเชื่อมและการตึงของฟิกซ์เจอร์ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ การขนส่งและอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 607-SQM มาพร้อมกับลูกสูบสี่เหลี่ยมที่มีความสูง 0.69 นิ้วและเกลียว M8 (เมตริก)
- มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรงและความทนทาน ป้องกันการแตกหักหรืองอเนื่องจากการใช้งานที่รุนแรง
- แคลมป์นี้ให้รูปแบบการติดตั้งฐานแบบมีหน้าแปลนเพื่อติดตั้งบนพื้นผิวแนวนอน/ชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว
- มีขนาดกะทัดรัดเพื่อลดความต้องการพื้นที่สำหรับการติดตั้ง/การทำงาน
- แคลมป์มีความจุโหลดสูงสุด 800 ปอนด์
- นอกจากนี้ยังมีที่จับที่ถือง่ายซึ่งช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- ที่จับหมุนได้ของแคลมป์ตกอยู่ใต้ระนาบยึดเพื่อล็อคแคลมป์ให้อยู่ในตำแหน่งหดกลับ
- แคลมป์ล็อคทั้งในตำแหน่งหดและขยายเพื่อความสะดวกของผู้ใช้
- มันเคลื่อนที่ได้สูงถึง 1.63 นิ้ว และให้แรงผลัก (ดัน) ต่ออัตราส่วนแรงที่ใช้ (ดึง) ที่ 37: 1 / 64: 1
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 207203-M: ขอแนะนำให้ใช้ชุดประกอบสปินเดิลของหัวหกเหลี่ยมเหล่านี้เพื่อประกอบเข้ากับลูกสูบของแคลมป์ Destaco 607-SQM เพื่อยึดชิ้นงานให้แน่น
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 607-SQM แคลมป์แบบเส้นตรงได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ สุขภาพสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 607-SQM ได้รับการติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/ชิ้นงานโดยใช้รูยึดแบบเกลียวบนฐานที่มีหน้าแปลนของแคลมป์
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์ Destaco 607-SQM รุ่นอื่นๆ มีอะไรบ้าง Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies เสนอแคลมป์แบบแมนนวลนี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีลูกสูบทรงกลม (607-M) และ 5/16-18 (อิมพีเรียล) เกลียวลูกสูบ (607 ตร.ม.).
Q. ที่หนีบหนีบแนวตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้คันโยกหรือมือจับเพื่อดันลูกสูบแคลมป์กับชิ้นงานและยึดไว้อย่างแน่นหนา
ถาม ที่หนีบ Destaco มีความทนทานต่อการกัดกร่อนหรือไม่?
A. แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอน Destaco ทั้งหมดชุบด้วยสังกะสีเพื่อต้านทานการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรงและให้ความทนทานต่อการเกิดสนิม Destaco ยังจัดหาที่หนีบสแตนเลสสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึดในสภาพกลางแจ้ง
ถาม: สีแดงของที่จับหมายถึงอะไรบนที่หนีบ Destaco หรือไม่?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับปฏิบัติการและตำแหน่งที่เขาควรจับ
ถาม เราจะถอดที่จับของที่หนีบ Destaco ออกได้ไหม
A. ที่หนีบ Destaco ส่วนใหญ่มีที่จับที่สามารถถอดออกได้ง่ายโดยการเลื่อนออก แต่ที่ยึดมือจับบางรุ่นต้องจุ่มไวนิลเพื่อให้พอดีกับที่จับที่อยู่ด้านล่าง และด้วยเหตุนี้จึงต้องตัดออกเพื่อถอดออก
ถาม: แคลมป์ Destaco มีพิกัดน้ำหนักสำหรับการชักรอกและ/หรืองานยกหรือไม่?
A. ไม่ แคลมป์ Destaco ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับงานยกหรือยกเพื่อให้ทำงานได้อย่างปลอดภัย
ถาม Destaco มีที่หนีบรุ่นปรับแต่งหรือรุ่นพิเศษตามความต้องการ/การใช้งานของลูกค้าหรือไม่
A. Destaco สามารถจัดหาที่หนีบได้ตามต้องการ การปรับแต่งอาจมีตั้งแต่สีต่างๆ ของที่จับไปจนถึงการถอดโลโก้ Destaco ออกจากที่หนีบ
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน