แคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco 607-M ออกแบบมาเพื่อใช้แรงแคลมป์ไปด้านข้างแทนที่จะใช้ด้านบน ยึดชิ้นงานให้แน่นในพื้นที่จำกัด แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงนี้เหมาะสำหรับการทดสอบ การเชื่อม ฟิกซ์เจอร์ เครื่องจักรซีเอ็นซี การฉีดขึ้นรูปพลาสติก งานโลหะ งานไม้ การประกอบชิ้นส่วนยานยนต์และการปักหลัก / งานกดเบาของอุปกรณ์อุตสาหกรรม แคลมป์แบบเส้นตรง Destaco 607-M มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อลดความต้องการพื้นที่สำหรับการติดตั้งและการทำงานของแคลมป์ ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานในพื้นที่จำกัดสำหรับทั้งชิ้นส่วนเดียวและการผลิตจำนวนมาก แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงนี้สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งหดกลับและขยาย และมีฐานที่มั่นคงสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 607-M มีลูกสูบทรงกลมที่รองรับชุดแกนสปินเดิลของหัวหกเหลี่ยมเพื่อให้ปรับความยาวลูกสูบของแคลมป์ได้อย่างง่ายดาย แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 607-M มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง แคลมป์แอ็คชันแบบเส้นตรงนี้สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 800 ปอนด์
การใช้ประโยชน์:
Destaco 607-M แคลมป์แบบเส้นตรงใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ โลหะ และอาหารและบรรจุภัณฑ์สำหรับการเชื่อม การทดสอบ การฉีดขึ้นรูปพลาสติก ฟิกซ์เจอร์ อุปกรณ์ปรับความตึง เครื่องจักรกลซีเอ็นซี การประกอบชิ้นส่วนยานยนต์และการปักหลักหรืองานกดเบา ๆ ของอุปกรณ์อุตสาหกรรม .
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 607-M ได้รับการออกแบบสำหรับการกดแคลมป์และการจับยึดในเชิงบวก และมีความจุในการจับ 800 ปอนด์
- มีการออกแบบโครงสร้างเหล็กที่มีรูปทรงต่ำ ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่จำกัด
- แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงนี้มาพร้อมกับลูกสูบทรงกลมที่มีเกลียวในสำหรับยึดสปินเดิลและที่จับเคลือบไวนิลที่มีการล็อคง่ายทั้งในตำแหน่งหดกลับและขยาย
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 607-M มีฐานแบบมีปีกเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัยบนโต๊ะทำงานหรือพื้นผิวเรียบ
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 207203-M: สปินเดิลของหัวหกเหลี่ยมเหล่านี้สามารถปรับให้เข้ากับวัสดุที่มีความหนาต่างกันได้ และยังสามารถใช้เปลี่ยนสปินเดิลที่สึกหรอ/เสียหายเพื่อยืดอายุการใช้งานของแคลมป์ได้อีกด้วย
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 607-M ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ สุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 607-M มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แบบเส้นตรงประกอบด้วยลูกสูบแบบเลื่อนเพื่อให้ทำการจับยึดแบบเส้นตรง ลูกสูบสามารถล็อคได้ทั้งในทิศทางดึงหรือดันเพื่อจับชิ้นงาน
Q. จะเลือกแคลมป์แอคชั่นเส้นตรงได้อย่างไร?
A. แคลมป์ Destaco มีโครงสร้างเป็นเหล็กหรือสแตนเลส และมีให้เลือกหลายแบบที่มีหน้าแปลน หน้าแปลนแคบ รูปแบบการติดตั้งแบบตรงหรือแบบฐานทึบเพื่อให้ติดตั้งง่าย แคลมป์เหล่านี้มีความสามารถในการจับยึดที่แตกต่างกันเพื่อแสดงถึงแรงภายนอกสูงสุดที่แคลมป์ในตำแหน่งล็อคสามารถต้านทานได้อย่างปลอดภัย โดยไม่เสียรูปอย่างถาวร แคลมป์ยึดแบบเส้นตรงมีเกลียวลูกสูบอิมพีเรียลหรือเมตริกสำหรับการติดตั้งที่ปลอดภัย ลูกค้าควรเลือกแคลมป์ตามระยะทางที่ลูกสูบเคลื่อนที่ในตำแหน่งขยาย
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. ความสามารถในการจับยึดของแคลมป์หมายความว่าอย่างไร?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดของแคลมป์นั้นเป็นความสามารถของแคลมป์สำหรับยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิต
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเจาะกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก