APPROVED VENDOR TEJ-3-202H ข้อต่อขยาย Double Sphere 2 1/2 In
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อขยาย |
Bolt Circle Dia | 5.5 |
ขนาดรูสลัก | 5 / 8-11 " |
รูกลอน | 4 |
การเชื่อมต่อ | เคาะหลุม |
ความหนาของหน้าแปลน | . 625 " |
วัสดุ | PTFE |
แม็กซ์ ความดัน | 170 PSI ที่ 70 องศา เอฟ |
ภายนอก Dia. | 7" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 1.97 " |
ขนาดท่อ | 2.5 " |
ชั่วคราว พิสัย | -40 ถึง 400 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | ทรงกลมคู่ |
สูญญากาศ | 26 "ใน Hg ที่ 72 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.61 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.34 |
รหัส HS | 4009220050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.