U01049.031.0100 | สกรูล็อคหกเหลี่ยม เกรด 5 5/16-18 X 1 - Pk50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U01049.031.0100 สกรูล็อคหกเหลี่ยม เกรด 5 5/16-18 X 1, 50PK | AB9UTW 2FE16

APPROVED VENDOR U01049.031.0100 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 5/16-18 X 1, 50PK

In Stock
รายการ: AB9UTW แบบ: U01049.031.0100อ้างอิงข้าม: 2FE16
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
฿1,057 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูล็อคหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว5 / 16 "-18
เส้นผ่าศูนย์กลาง5 / 16 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
หน้าแปลน Dia11 / 16 "
เกรด5
ความสูงของศีรษะ5 / 16 "
ประเภทหัวหน้าแปลนล็อค
ความกว้างหัว1 / 2 "
ความยาวใต้ศีรษะ1"
วัสดุเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย7 / 8 "
ความแข็ง RockwellC25 ถึง C34
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1"
ขนาดเกลียว18
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.61
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U01049.031.0100 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 5/16-18 X 1, 50PK
฿1,057 / แพ็ค