U01060.056.0125 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 9/16-18 X 1-1/4 - Pk25 | 4ruz3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U01060.056.0125 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 9/16-18 X 1-1/4, 25PK | AD9HDC 4RUZ3

APPROVED VENDOR U01060.056.0125 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 9/16-18 X 1-1/4, 25PK

In Stock
รายการ: AD9HDC แบบ: U01060.056.0125อ้างอิงข้าม: 4RUZ3 / 42HD49
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
฿1,649 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว9 / 16 "-18
เส้นผ่าศูนย์กลาง9 / 16 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด5
ความสูงของศีรษะ23 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว13 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ1.25 "
วัสดุเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย1-1 / 4 "
โหลดหลักฐาน85,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC25 ถึง C34
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.25 "
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.44
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U01060.056.0125 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 9/16-18 X 1-1/4, 25PK
฿1,649 / แพ็ค