U01060.075.0700 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 3/4-16 X 7, 5pk | 29dk34 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR U01060.075.0700 Hex Cap Screw Grade 5 3/4-16 X 7, 5PK | AB8TXD 29DK34

APPROVED VENDOR U01060.075.0700 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 3/4-16 X 7, 5PK

In Stock
รายการ: AB8TXD แบบ: U01060.075.0700อ้างอิงข้าม: 29DK34 / 156N01
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
฿1,865 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว3 / 4 "-16
เส้นผ่าศูนย์กลาง3 / 4 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด5
ความสูงของศีรษะ15 / 32 "
ประเภทหัวแม่มด
ความยาวใต้ศีรษะ7"
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
นาที. ความยาวของด้าย1-3 / 4 "
ความแข็ง RockwellC19 ถึง C30
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง105,000 ถึง 120,000 psi
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว2"
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.06
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U01060.075.0700 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 3/4-16 X 7, 5PK
฿1,865 / แพ็ค