U01060.125.0700 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 1-1/4-12 X 7 | 29dk36 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ U01060.125.0700 สกรูหัวหกเหลี่ยมเกรด 5 1-1 / 4-12 x 7 | AB8TXF 29DK36

APPROVED VENDOR U01060.125.0700 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 1-1/4-12 x 7

In Stock
รายการ: AB8TXF แบบ: U01060.125.0700อ้างอิงข้าม: 29DK36 / 156N03
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
฿1,492 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว13
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.25 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด5
ความสูงของศีรษะ25 / 32 "
ประเภทหัวแม่มด
ความยาวใต้ศีรษะ7"
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
นาที. ความยาวของด้าย2-3 / 4 "
ความแข็ง RockwellC19 ถึง C30
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง105,000 ถึง 120,000 psi
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว3"
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.26
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U01060.125.0700 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 1-1/4-12 x 7
฿1,492 / หน่วย