จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U01062.043.0600 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 7/16-20 X 6, 5PK | AB7AFJ 22TF05

APPROVED VENDOR U01062.043.0600 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 7/16-20 X 6, 5PK

In Stock
รายการ: AB7AFJ แบบ: U01062.043.0600อ้างอิงข้าม: 22TF05 / 42HF15
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
฿568 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว7 / 16 "-20
เส้นผ่าศูนย์กลาง7 / 16 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรด5
ความสูงของศีรษะ9 / 32 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว5 / 8 "
ความยาวใต้ศีรษะ6"
วัสดุเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย1-1 / 8 "
ระบบการวัดนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.125 "
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.61
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U01062.043.0600 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 7/16-20 X 6, 5PK
฿568 / แพ็ค