U01080.031.0100 | สกรูตัวหนอนคัพ 5/16-18 X 1 - Pk100 | 5nzy8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U01080.031.0100 สกรูตัวหนอนคัพ 5/16-18 X 1, 100PK | AE4YHG 5NZY8

APPROVED VENDOR U01080.031.0100 สกรูตัวหนอน 5/16-18 X 1, 100PK

In Stock
รายการ: AE4YHG แบบ: U01080.031.0100อ้างอิงข้าม: 5NZY8 / 159Z60

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿1,495 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูชุดซ็อกเก็ต
ชั้น3A
เทียบเท่าทศนิยม0.312 "
ขนาดไดรฟ์5 / 16 "
ประเภทไดรฟ์สี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นที่ราบ
ความสูงของศีรษะ15 / 64 "
ความกว้างหัว5 / 16 "
วัสดุ1018-1022 เหล็กกล้าคาร์บอน
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1"
จุด Dia5 / 32 "
วัสดุจุดเหล็ก 1018/1022
ประเภทจุดถ้วย
ความแข็ง RockwellHR15N 83 นาทีความแข็งผิว
ระบบการวัดนิ้ว
ขนาดเกลียว5 / 16-18
ชนิดภาพเขียนUNC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS7318158020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั้นเทียบเท่าทศนิยมขนาดไดรฟ์ประเภทไดรฟ์เสร็จสิ้นความสูงของศีรษะความกว้างหัววัสดุราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 121081-PR กรวยสกรูชุดซ็อกเก็ต 10-32 x 3/16 - แพ็คละ 100 | AC4WPW 30P151 121081- ประชาสัมพันธ์-0.094 "3 / 32 "ซ็อกเก็ต Hexออกไซด์ดำ--แม็กเหล็ก฿1,373
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 121126-PR ชุดซ็อกเก็ตสกรูกรวย 1/4-28 x 3/8 - แพ็คละ 100 | AC4WQC 30P157 121126- ประชาสัมพันธ์-0.125 "1 / 8 "ซ็อกเก็ต Hexออกไซด์ดำ--แม็กเหล็ก฿1,473

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U01080.031.0100 สกรูตัวหนอน 5/16-18 X 1, 100PK
฿1,495 / แพ็ค