U01080.037.0075 | สกรูตัวหนอนคัพ 3/8-16 X 3/4 - Pk100 | 5nzz2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR U01080.037.0075 Socket Set Screw Cup 3/8-16 X 3/4, 100PK | AE4YHL 5NZZ2

APPROVED VENDOR U01080.037.0075 สกรูตัวหนอนถ้วย 3/8-16 X 3/4, 100PK

In Stock
รายการ: AE4YHL แบบ: U01080.037.0075อ้างอิงข้าม: 5NZZ2 / 159Z64

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿1,975 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูชุดซ็อกเก็ต
ชั้น3A
เทียบเท่าทศนิยม0.375 "
ขนาดไดรฟ์3 / 8 "
ประเภทไดรฟ์สี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นที่ราบ
ความสูงของศีรษะ9 / 32 "
ความกว้างหัว3 / 8 "
วัสดุ1018-1022 เหล็กกล้าคาร์บอน
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3 / 4 "
จุด Dia13 / 64 "
วัสดุจุดเหล็ก 1018/1022
ประเภทจุดถ้วย
ความแข็ง RockwellHR15N 83 นาทีความแข็งผิว
ระบบการวัดนิ้ว
ขนาดเกลียว3 / 8-16
ชนิดภาพเขียนUNC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.94
ความสูงของเรือ (ซม.)8.57
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.53
รหัส HS7318158020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั้นเทียบเท่าทศนิยมขนาดไดรฟ์ประเภทไดรฟ์เสร็จสิ้นความสูงของศีรษะความกว้างหัววัสดุราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 121081-PR กรวยสกรูชุดซ็อกเก็ต 10-32 x 3/16 - แพ็คละ 100 | AC4WPW 30P151 121081- ประชาสัมพันธ์-0.094 "3 / 32 "ซ็อกเก็ต Hexออกไซด์ดำ--แม็กเหล็ก฿1,373
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 121126-PR ชุดซ็อกเก็ตสกรูกรวย 1/4-28 x 3/8 - แพ็คละ 100 | AC4WQC 30P157 121126- ประชาสัมพันธ์-0.125 "1 / 8 "ซ็อกเก็ต Hexออกไซด์ดำ--แม็กเหล็ก฿1,473

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U01080.037.0075 สกรูตัวหนอนถ้วย 3/8-16 X 3/4, 100PK
฿1,975 / แพ็ค