จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ U04006.087.0600 สลักเกลียวโครงสร้าง 7/8-9 X 6 ยาว 5PK | AB3EUK 1RU18

APPROVED VENDOR U04006.087.0600 สลักเกลียว 7/8-9 X 6" ยาว 5PK

In Stock
รายการ: AB3EUK แบบ: U04006.087.0600อ้างอิงข้าม: 1RU18 / 166Y43

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,240 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลักเกลียวโครงสร้าง
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดA325
หัวหน้า Dia.1.437 "
ความสูงของศีรษะ35 / 64 "
วัสดุเหล็ก
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6"
ความแข็ง RockwellC25 ถึง C34
ความต้านแรงดึง120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.5 "
ขนาดเกลียว7 / 8-9
ประเภทด้ายUNC
ชนิดภาพเขียนหัว Hex หนัก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.47
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS7318152030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U04006.087.0600 สลักเกลียว 7/8-9 X 6" ยาว 5PK
฿1,240 / แพ็ค