APPROVED VENDOR U04006.125.0300 โบลท์โครงสร้าง 1 1/4-7 3 ความยาว 5PK
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สลักเกลียวโครงสร้าง |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
เกรด | A325 |
หัวหน้า Dia. | 2" |
ความสูงของศีรษะ | 25 / 32 " |
วัสดุ | เหล็ก |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 3" |
ความแข็ง Rockwell | C19 ถึง C31 |
ความต้านแรงดึง | 105,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
ความยาวของเกลียว | 2" |
ขนาดเกลียว | 8 |
ประเภทด้าย | UNC |
ชนิดภาพเขียน | หัว Hex หนัก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.41 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.72 |
รหัส HS | 7318152030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.