U04100.125.0350 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 1-1/4-7 X 3-1/2 | 2ey67 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ U04100.125.0350 สกรูหัวหกเหลี่ยม เกรด 8 1-1/4-7 x 3-1/2 | AB9RMP 2EY67

APPROVED VENDOR U04100.125.0350 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 1-1/4-7 x 3-1 / 2

In Stock
รายการ: AB9RMP แบบ: U04100.125.0350ข้ามอ้างอิง: 2EY67
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
฿670 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว8
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด8
ความสูงของศีรษะ25 / 32 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1.875 "
ความยาวใต้ศีรษะ3.5 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
นาที. ความยาวของด้าย2-3 / 4 "
ความแข็ง RockwellC33 ถึง C39
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว3.5 "
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายUNC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.77
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U04100.125.0350 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 1-1/4-7 x 3-1 / 2
฿670 / หน่วย