JARKE BB2-4848HW ไม้พื้นสแต็ค 48x48 นิ้ว 2000 ปอนด์
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฐานชั้นวางกอง |
สี | สีเทา |
ประเภทเด็ค | ไม้ |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความสูง | 6.25 " |
ความกว้างภายใน | 44.5 " |
ความยาว | 48 " |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความกว้าง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 40.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประเภทเด็ค | ความสูง | ความกว้างภายใน | ความยาว | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บีบี4-4248H | จุดเปิด | 7" | 43 " | 42 " | 4000 ปอนด์ | 48 " | ฿16,779 | |
บีบี4-4260H | จุดเปิด | 7" | 55 " | 42 " | 4000 ปอนด์ | 60 " | ฿22,106 | |
บีบี4-4848H | จุดเปิด | 7" | 43 " | 48 " | 4000 ปอนด์ | 48 " | ฿16,848 | |
บีบี4-4248HW | ไม้ | 7" | 43 " | 42 " | 4000 ปอนด์ | 48 " | ฿23,209 | |
บีบี4-4260HW | ไม้ | 7" | 55 " | 42 " | 4000 ปอนด์ | 60 " | ฿24,673 | |
บีบี4-4848HW | ไม้ | 7" | 43 " | 48 " | 4000 ปอนด์ | 48 " | ฿27,320 | |
บีบี4-4860H | จุดเปิด | 7" | 55 " | 48 " | 4000 ปอนด์ | 60 " | ฿23,068 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.