JARKE ฐานชั้นวางของ JARKE
สไตล์ | รุ่น | ประเภทเด็ค | ความสูง | ความกว้างภายใน | ความยาว | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | บีบี4-4248H | จุดเปิด | 7" | 43 " | 42 " | 4000 ปอนด์ | 48 " | ฿15,456 | |
A | บีบี4-4848H | จุดเปิด | 7" | 43 " | 48 " | 4000 ปอนด์ | 48 " | ฿15,520 | |
A | บีบี2-4260H | จุดเปิด | 6.25 " | 56.5 " | 42 " | 2000 ปอนด์ | 60 " | ฿14,886 | |
A | บีบี2-4848H | จุดเปิด | 6.25 " | 44.5 " | 48 " | 2000 ปอนด์ | 48 " | ฿14,318 | |
A | บีบี4-4260H | จุดเปิด | 7" | 55 " | 42 " | 4000 ปอนด์ | 60 " | ฿18,976 | |
A | บีบี4-4860H | จุดเปิด | 7" | 55 " | 48 " | 4000 ปอนด์ | 60 " | ฿19,802 | |
A | บีบี2-4860H | จุดเปิด | 6.25 " | 56.5 " | 48 " | 2000 ปอนด์ | 60 " | ฿14,151 | |
B | บีบี4-4248HW | ไม้ | 7" | 43 " | 42 " | 4000 ปอนด์ | 48 " | ฿20,031 | |
B | บีบี4-4848HW | ไม้ | 7" | 43 " | 48 " | 4000 ปอนด์ | 48 " | ฿23,452 | |
B | บีบี2-4848HW | ไม้ | 6.25 " | 44.5 " | 48 " | 2000 ปอนด์ | 48 " | ฿17,753 | |
B | บีบี2-4860HW | ไม้ | 6.25 " | 56.5 " | 48 " | 2000 ปอนด์ | 60 " | ฿20,608 | |
B | บีบี4-4860HW | ไม้ | 7" | 55 " | 48 " | 4000 ปอนด์ | 60 " | ฿22,599 | |
B | บีบี2-4260HW | ไม้ | 6.25 " | 56.5 " | 42 " | 2000 ปอนด์ | 60 " | ฿18,113 | |
B | บีบี4-4260HW | ไม้ | 7" | 55 " | 42 " | 4000 ปอนด์ | 60 " | ฿21,179 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถปิคอัพแม่เหล็ก
- สายไฟ
- เครื่องขัดไฟฟ้า
- ชั้นวางของพาเลท
- ท่อโลหะยืดหยุ่น
- ไฟงาน
- ไฟล์
- ปั๊ม
- การทดสอบการเผาไหม้
- Shovels Tampers และเครื่องมือขุด
- HONEYWELL 2NC / 2NO DPDT Snap Action, Double Break, Heavy Duty Limit Switch
- TELEMECANIQUE SENSORS 1NO / 1NC สวิตช์ จำกัด ขนาดกะทัดรัดเปิดใช้งาน
- CONDOR ฝาปิดสวิตช์แรงดันพร้อมปุ่มปรับอัตโนมัติ / ปิด
- APPROVED VENDOR ชุดซ่อมซีล
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟอันตราย 175 วัตต์
- ACROVYN ราวจับ ภายใน สีขาว
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS รถเข็นอเนกประสงค์
- PASS AND SEYMOUR Trademaster Series สวิตช์ผสมสองขั้วแบบไม่มีกราวด์
- WRIGHT TOOL ไดรฟ์ 1/2 นิ้ว 6 จุดสีดำอุตสาหกรรมเสร็จสิ้นซ็อกเก็ตลึก
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ชุดล็อค