A B ความยาวตัวกระตุ้น: 1.36 " , ตำแหน่งแอคชูเอเตอร์: ด้าน , สไตล์แอคชูเอเตอร์: แขนก้านหมุน , แอมป์: 6 , วัสดุแขน: โลหะ , วัสดุของตัวเครื่อง: สังกะสี , แบบฟอร์มติดต่อ: 1NO / 1NC , ความลึก: 0.63 " , ความสูง: 1.97 " , อันดับไอพี: 68 , ความเคลื่อนไหว: CW / ทวนเข็มนาฬิกา , NEMA คะแนน: 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 , กำลังปฏิบัติการ: 0.9 นิ้ว --lb. , อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย: -13 องศาถึง 158 องศา F , เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง: 0.63 " , วัสดุลูกกลิ้ง: เทอร์โม , ความกว้างลูกกลิ้ง: 0.22 " , การท่องเที่ยว: องศา 90 , ระดับแรงดันไฟฟ้า: 240AC / 250DC , ความกว้าง: 1.18 " , รายการสายไฟ: สายเคเบิลปลั๊กอิน