LASCO ปลั๊กตรง
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1449-005 | 1.8 " | 360 psi ที่ 73 องศา F | 1 / 2 " | ฿73 | |
A | 1449-007 | 1.68 " | 280 psi ที่ 73 องศา F | 3 / 4 " | ฿85 | |
A | 1449-012 | 1.78 " | 220 psi ที่ 73 องศา F | 1.25 " | ฿117 | |
A | 1449-015 | 1.87 " | 200 psi ที่ 73 องศา F | 1.5 " | ฿162 | |
A | 1449-010 | 1.88 " | 270 psi ที่ 73 องศา F | 1" | ฿113 | |
A | 1449-020 | 1.94 " | 170 psi ที่ 73 องศา F | 2" | ฿290 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้ดับเพลิง
- อะแดปเตอร์เชื่อมต่อบอลวาล์ว
- เทปแสดงการสัมผัสน้ำ
- ชุดหัววัดก๊าซ / ไอระเหยในดิน
- เครื่องตัดปะเก็น
- benders
- ม็อบดันฝุ่นและแผ่นทำความสะอาด
- รถบรรทุกมือ
- วัสดุสิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการ
- ปั๊มสระว่ายน้ำและสปา
- BUSSMANN ปลั๊กฟิวส์ซีรีส์ S
- TJERNLUND ระบบเผาไหม้อากาศเข้า
- GORILLA MILL โซลิดคาร์ไบด์ความยาวสั้น 3X ดอกสว่าน
- ARLINGTON INDUSTRIES ข้อต่อการบีบอัด IMC แข็ง
- HOFFMAN Sequestr ซีรี่ส์ Type 4X High Amp External Disconnect Enclosures
- SPEARS VALVES ตารางพีวีซี 80 DWV ฟิตติ้งประดิษฐ์ 22-1 / 2 องศา ข้อศอกข้างถนน
- Cementex USA ฟิลลิปบิตส์
- ADVANTECH 8 เครื่องเขย่าตะแกรงทดสอบ
- INGERSOLL-RAND ที่นั่ง
- MORSE DRUM ชุดจับกลอง