จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LASCO 1449-015 ปลั๊กตรง 1-1 / 2 นิ้ว Pvc | AF7QKL 22FN38

LASCO 1449-015 ปลั๊กตรงพีวีซี 1-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF7QKL รุ่น: 1449-015ข้ามอ้างอิง: 22FN38
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
฿162 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊กแบบตรง
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
สีสีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อสิ่งที่ใส่เข้าไป
ความยาว1.87 "
แม็กซ์ ความดัน200 psi ที่ 73 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ขนาดท่อ1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)0.81
ความยาวเรือ (ซม.)0.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.56
รหัส HS3917400090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
LASCO 1449-005 ปลั๊กตรง 1/2 นิ้ว Pvc | AF7QKG 22FN34 1449-0051.8 "360 psi ที่ 73 องศา F1 / 2 "฿73
LASCO 1449-007 ปลั๊กตรง 3/4 นิ้ว Pvc | AF7QKH 22FN35 1449-0071.68 "280 psi ที่ 73 องศา F3 / 4 "฿85
LASCO 1449-010 ปลั๊กตรง 1 นิ้ว Pvc | AF7QKJ 22FN36 1449-0101.88 "270 psi ที่ 73 องศา F1"฿113
LASCO 1449-012 ปลั๊กตรง 1-1 / 4 นิ้ว Pvc | AF7QKK 22FN 37 1449-0121.78 "220 psi ที่ 73 องศา F1.25 "฿117
LASCO 1449-020 ปลั๊กตรง 2 นิ้ว Pvc | AF7QKM 22FN39 1449-0201.94 "170 psi ที่ 73 องศา F2"฿290

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LASCO 1449-015 ปลั๊กตรงพีวีซี 1-1/2 นิ้ว
฿162 / หน่วย