Telemecanique Sensors Xcmd2115l2 | 21hk46 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2115L2 สวิตช์ จำกัด ขนาดกะทัดรัดที่เปิดใช้งานแอคชูเอเตอร์ด้านข้าง | AF7JBM 21HK46

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2115L2 Compact Limit Switch เปิดใช้งานแอคชูเอเตอร์ด้านข้าง

In Stock
รายการ: AF7JBM รุ่น: XCMD2115L2ข้ามอ้างอิง: 21HK46
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
฿5,176 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด ขนาดกะทัดรัดเปิดใช้งาน
ความยาวตัวกระตุ้น1.36 "
ตำแหน่งตัวกระตุ้นด้าน
สไตล์แอคชูเอเตอร์แขนก้านหมุน
แอมป์6
วัสดุแขนโลหะ
วัสดุของตัวเครื่องสังกะสี
รูปแบบการติดต่อ1NO / 1NC
ความลึก0.63 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสายเคเบิล 2 ม. 5 สาย
ความสูง1.97 "
อัตราส่วน IP68
การเคลื่อนไหวCW / ทวนเข็มนาฬิกา
คะแนน NEMA1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
แรงปฏิบัติการ0.9 นิ้ว --lb.
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 158 องศา F
โรลเลอร์ Dia0.63 "
วัสดุลูกกลิ้งเทอร์โม
ความกว้างของลูกกลิ้ง0.22 "
ท่องเที่ยวองศา 90
คะแนนแรงดันไฟฟ้า240AC / 250DC
ความกว้าง1.18 "
รายการเดินสายสายเคเบิลปลั๊กอิน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)3
ความยาวเรือ (ซม.)18.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8536509055

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อไฟฟ้าราคา
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2115L5 สวิตช์ จำกัด ขนาดกะทัดรัดที่เปิดใช้งานแอคชูเอเตอร์ด้านข้าง | AF7JPH 21HK48 XCMD2115L5สายเคเบิล 5 ม. 5 สาย฿5,791

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2115L2 Compact Limit Switch เปิดใช้งานแอคชูเอเตอร์ด้านข้าง
฿5,176 / หน่วย