LYON PPM6830301015I ตู้ลิ้นชักโมดูลาร์ 7 ลิ้นชัก
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ลิ้นชักโมดูลาร์ |
สี | ผงสำหรับอุดรู |
ช่องต่อลิ้นชัก | (2) 16, (2) 12, (3) 8 |
ความจุลิ้นชัก | 400 ปอนด์ |
ความลึกของลิ้นชัก | 25.125 " |
ความสูงของลิ้นชัก | 5-3 / 8 ", 7" |
ความกว้างลิ้นชัก | 25.125 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
จัดการวัสดุ | เหล็กพร้อมฝาพลาสติก |
ประเภทการจัดการ | ดึงด้วยที่จับฉลาก |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนช่อง | (1) 16 (5-3 / 8 "H), (1) 16 (7" H), (2) 12 (7 "H), (3) 8 (7" H) |
จำนวนลิ้นชัก | 7 |
ความลึกโดยรวม | 28.25 " |
ความสูงโดยรวม | 59.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
ความสูงลิ้นชักที่ใช้ได้ (นิ้ว) | (1) 5-3 / 8 ", (6) 7" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 254.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 163.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 85.09 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 83.82 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความจุลิ้นชัก | ความสูงของลิ้นชัก | เสร็จสิ้น | จำนวนช่อง | จำนวนลิ้นชัก | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP5403030000AI | ผงสำหรับอุดรู | 450 ปอนด์ | 2-1/4", 3-7/8", 5-3/8" | ผงเคลือบผิว | (5) 24 (2-1 / 4 "H), (2) 20 (3-7 / 8" H), (1) 16 (5-3 / 8 "H) | 8 | 37.187 " | ฿124,544 | ||
PPM403030000AI | ผงสำหรับอุดรู | 400 ปอนด์ | 2-1/4", 3-7/8", 5-3/8" | ผงเคลือบผิว | (5) 24 (2-1 / 4 "H), (2) 20 (3-7 / 8" H), (1) 16 (5-3 / 8 "H) | 8 | 37.187 " | ฿119,939 | ||
PPS4030301004ฉัน | ผงสำหรับอุดรู | 450 ปอนด์ | 7" | ผงเคลือบผิว | (4) 48 (7 "H) | 4 | 37.187 " | ฿92,893 | ||
PPM4030301004ฉัน | ผงสำหรับอุดรู | 400 ปอนด์ | 7" | ผงเคลือบผิว | (4) 48 (7 "H) | 4 | 37.187 " | ฿81,290 | ||
PPS4930301001ฉัน | ผงสำหรับอุดรู | 450 ปอนด์ | 2-1/4", 3", 3-7/8" | ผงเคลือบผิว | (2) 32 (2-1 / 4 "H), (3) 24 (2-1 / 4" H), (2) 20 (2-1 / 4 "H), (1) 20 (3" H ), (2) 16 (3 "H), (1) 20 (3-7 / 8" H) | 11 | 44.25 " | ฿189,404 | ||
PPM4930301001ฉัน | ผงสำหรับอุดรู | 400 ปอนด์ | 2-1/4", 3", 3-7/8" | ผงเคลือบผิว | (2) 32 (2-1 / 4 "H), (3) 24 (2-1 / 4" H), (2) 20 (2-1 / 4 "H), (1) 20 (3" H ), (2) 16 (3 "H), (1) 20 (3-7 / 8" H) | 11 | 44.25 " | ฿167,653 | ||
PPS6830301015ฉัน | ผงสำหรับอุดรู | 400 ปอนด์ | 5-3 / 8 ", 7" | ผงเคลือบผิว | (1) 16 (5-3 / 8 "H), (1) 16 (7" H), (2) 12 (7 "H), (3) 8 (7" H) | 7 | 59.25 " | ฿140,468 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.