GE LIGHTING FLE15/2/R30/D/CD ชนิดเกลียวใน Cfl ไม่หรี่แสงได้ 6500k R30
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | CFL แบบสกรู |
อายุหลอดไฟเฉลี่ย | 10,000 ชม. |
ชีวิตเฉลี่ย | 10,000 ชม. |
ประเภทของฐาน | สกรูขนาดกลาง (E26) |
เทคโนโลยีหลอดไฟ | เรือง |
โทนหลอดไฟ | กลางวัน |
อุณหภูมิสี | 6500K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 82 |
หรี่แสงได้ / ไม่หรี่แสงได้ | Non-หรี่แสงได้ |
เทียบเท่าหลอดไส้ (วัตต์) | 60 |
Lumens เริ่มต้น | 650 |
การกำหนดหลอดไฟ | FLE15 / 2 / R30 / D |
รูปร่างโคมไฟ | R30 |
โทนแสง | กลางวัน |
ประเภทหลอดไฟ | รีเฟลกเตอร์ -R / BR |
Lumens | 650 |
สูงสุด ความยาวโดยรวม | 5.5 " |
ค่าเฉลี่ย Lumens | 520 |
นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น | 5 องศา F |
รูปร่างโคมไฟโดยรวม | R |
แอพพลิเคชันหลัก | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ความต้านทานการแตก | ไม่ |
ทนต่อการแตก | ไม่ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 15 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.27 |
รหัส HS | 8539310060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Lumens | โทนหลอดไฟ | อุณหภูมิสี | สูงสุด ความยาวโดยรวม | ค่าเฉลี่ย Lumens | รูปร่างโคมไฟโดยรวม | วัตต์ | Lumens เริ่มต้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLE11 / 2 / A19 / XL | 500 | ขาวนวล | 2700K | 4.25 " | 400 | A | 11 | 500 | ฿73 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.