U04104.025.0075 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 1/4-20 X 3/4 - Pk100 | 10e541 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U04104.025.0075 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 1/4-20 X 3/4, 100PK | AA2DQC 10E541

APPROVED VENDOR U04104.025.0075 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 1/4-20 X 3/4, 100PK

In Stock
รายการ: AA2DQC แบบ: U04104.025.0075ข้ามอ้างอิง: 10E541
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
฿474 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 4 "-20
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 4 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสีสีเหลือง
เกรด8
ความสูงของศีรษะ5 / 32 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว7 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ3 / 4 "
วัสดุแม็กเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย3 / 4 "
โหลดหลักฐาน120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC33 ถึง C39
วัสดุซีลแม็กเหล็ก
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ขนาดเกลียว20
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นDia./ ขนาดเกลียวเส้นผ่าศูนย์กลางเสร็จสิ้นหน้าแปลน Diaเกรดความสูงของศีรษะประเภทหัวความกว้างหัวราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ HVHS.000059.50 สกรูหัวหกเหลี่ยม B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505 / 8 "-115 / 8 "ที่ราบ-B725 / 64 "หนัก1 1 / 16 "฿3,002
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ HVHS.000104.50 สกรูหัวหกเหลี่ยม B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505 / 8 "-115 / 8 "ที่ราบ-B725 / 64 "หนัก1 1 / 16 "฿4,200

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U04104.025.0075 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 1/4-20 X 3/4, 100PK
฿474 / แพ็ค