จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U04160.043.0350 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 7/16-20 X 3-1/2, 10PK | AB9NKN 2EE13

APPROVED VENDOR U04160.043.0350 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 7/16-20 X 3-1/2, 10PK

In Stock
รายการ: AB9NKN แบบ: U04160.043.0350อ้างอิงข้าม: 2EE13 / 42HP81
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
฿712 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว7 / 16 "-20
เส้นผ่าศูนย์กลาง7 / 16 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด8
ความสูงของศีรษะ9 / 32 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว5 / 8 "
ความยาวใต้ศีรษะ3.5 "
วัสดุแม็กเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย1-1 / 8 "
เติม2EE13
ความแข็ง RockwellC33 ถึง C39
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.125 "
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.73
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U04160.043.0350 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 7/16-20 X 3-1/2, 10PK
฿712 / แพ็ค