U04160.062.0450 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 5/8-18 X 4-1/2, 5pk | 6rma2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U04160.062.0450 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 5/8-18 X 4-1/2, 5PK | AF2DUH 6RMA2

APPROVED VENDOR U04160.062.0450 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 5/8-18 X 4-1/2, 5PK

In Stock
รายการ: AF2DUH แบบ: U04160.062.0450อ้างอิงข้าม: 6RMA2 / 42HR40
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
฿1,104 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว5 / 8 "-18
เส้นผ่าศูนย์กลาง5 / 8 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด8
ความสูงของศีรษะ25 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว15 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ4.5 "
วัสดุแม็กเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย1-1 / 2 "
โหลดหลักฐาน120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC33 ถึง C39
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.5 "
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U04160.062.0450 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 5/8-18 X 4-1/2, 5PK
฿1,104 / แพ็ค