จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U04160.101.0800 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 1-14 x 8 | AB8BRH 25CU77

APPROVED VENDOR U04160.101.0800 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 1-14 x 8

In Stock
รายการ: AB8BRH แบบ: U04160.101.0800อ้างอิงข้าม: 25CU77 / 156L25
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
฿1,022 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว1 "-14
เส้นผ่าศูนย์กลาง1"
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด8
ความสูงของศีรษะ39 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1.5 "
ความยาวใต้ศีรษะ8"
วัสดุเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย2-4 / 9 "
โหลดหลักฐาน120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC33 ถึง C39
ระบบการวัดนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-58 องศา ถึง 302 องศา NS
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว2.5 "
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.91
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U04160.101.0800 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 1-14 x 8
฿1,022 / หน่วย