U04160.112.0700 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 1-1/8-12 X 7 | 25ct20 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U04160.112.0700 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 1-1/8-12 x 7 | AB8BJT 25CT20

APPROVED VENDOR U04160.112.0700 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 1-1/8-12 x 7

In Stock
รายการ: AB8BJT แบบ: U04160.112.0700อ้างไขว้: 25CT20
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
฿1,841 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว13
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.125 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด8
ความสูงของศีรษะ11 / 16 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1 11 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ7"
วัสดุเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย2-1 / 2 "
โหลดหลักฐาน120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC33 ถึง C39
ระบบการวัดนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-58 องศา ถึง 302 องศา NS
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว2.75 "
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U04160.112.0700 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 1-1/8-12 x 7
฿1,841 / หน่วย