U04360.062.0950 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 5/8-18 X 9-1/2, 5pk | 29dl06 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U04360.062.0950 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 5/8-18 X 9-1/2, 5PK | AB8TZZ 29DL06

APPROVED VENDOR U04360.062.0950 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 5/8-18 X 9-1/2, 5PK

In Stock
รายการ: AB8TZZ แบบ: U04360.062.0950อ้างอิงข้าม: 29DL06 / 156N44

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿3,287 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว5 / 8 "-18
เส้นผ่าศูนย์กลาง5 / 8 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสีสีเหลือง
เกรด8
ความสูงของศีรษะ13 / 32 "
ประเภทหัวแม่มด
ความยาวใต้ศีรษะ9.5 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
นาที. ความยาวของด้าย1-1 / 2 "
ความแข็ง RockwellC33 ถึง C39
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.75 "
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.95
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U04360.062.0950 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 5/8-18 X 9-1/2, 5PK
฿3,287 / แพ็ค