U07000.013.0100 | สกรูหัวจม สแตนดาร์ด 6-32 X 1 - Pk100 | 4xb96 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U07000.013.0100 สกรูหัวจมมาตรฐาน 6-32 X 1, 100PK | AE2FHJ 4XB96

APPROVED VENDOR U07000.013.0100 สกรูหัวจม มาตรฐาน 6-32 X 1, 100PK

In Stock
รายการ: AE2FHJ แบบ: U07000.013.0100อ้างอิงข้าม: 4XB96 / 42HW49
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
฿261 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหมุด
Dia./ ขนาดเกลียว# 6-40
ขนาดไดรฟ์7 / 64 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
หัวหน้า Dia.1 / 4 "
ความสูงของศีรษะ1 / 8 "
ประเภทหัวStandard
ความยาวใต้ศีรษะ1"
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
นาที. ความต้านแรงดึง180,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC37 ถึง C45
ชั่วคราว พิสัย-65 องศา F ถึง 300 องศา F
ด้าย Dia.#6
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1"
ขนาดเกลียว32
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318156040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U07000.013.0100 สกรูหัวจม มาตรฐาน 6-32 X 1, 100PK
฿261 / แพ็ค