U07000.050.0700 | สกรูหัวจม สแตนดาร์ด 1/2-13 X 7, 5pk | 3ku26 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR U07000.050.0700 Socket Cap Screw Standard 1/2-13 X 7, 5PK | AC9VUZ 3KU26

APPROVED VENDOR U07000.050.0700 สกรูหัวจม มาตรฐาน 1/2-13 X 7, 5PK

In Stock
รายการ: AC9VUZ แบบ: U07000.050.0700อ้างไขว้: 3KU26
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
฿1,364 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหมุด
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 2 "-13
ขนาดไดรฟ์3 / 8 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
หัวหน้า Dia.3 / 4 "
ความสูงของศีรษะ1 / 2 "
ประเภทหัวStandard
ความยาวใต้ศีรษะ7"
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
นาที. ความต้านแรงดึง180,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC37 ถึง C45
ชั่วคราว พิสัย- 20 องศา F ถึง 400 องศา F
ด้าย Dia.1 / 2 "
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.5 "
ขนาดเกลียว13
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.98
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U07000.050.0700 สกรูหัวจม มาตรฐาน 1/2-13 X 7, 5PK
฿1,364 / แพ็ค