U07000.075.0125 | สกรูหัวจม มาตรฐาน 3/4-10 X 1-1/4, 5pk | 22tr97 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U07000.075.0125 สกรูหัวจม มาตรฐาน 3/4-10 X 1-1/4, 5PK | AB7BZM 22TR97

APPROVED VENDOR U07000.075.0125 สกรูหัวจม มาตรฐาน 3/4-10 X 1-1/4, 5PK

In Stock
รายการ: AB7BZM แบบ: U07000.075.0125อ้างอิงข้าม: 22TR97 / 42HY69

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿804 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหมุด
Dia./ ขนาดเกลียว3 / 4 "-10
ขนาดไดรฟ์5 / 8 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
หัวหน้า Dia.1.125 "
ความสูงของศีรษะ3 / 4 "
ประเภทหัวStandard
ความยาวใต้ศีรษะ1.25 "
วัสดุเหล็ก
นาที. ความต้านแรงดึง170,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC37 ถึง C45
ชั่วคราว พิสัย- 50 องศา F ถึง 550 องศา F
ด้าย Dia.3 / 4 "
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.25 "
ขนาดเกลียว10
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.71
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U07000.075.0125 สกรูหัวจม มาตรฐาน 3/4-10 X 1-1/4, 5PK
฿804 / แพ็ค