NILFISK 01797332 ปรอทเก็บฝุ่น 12 แกลลอน 1.3 แรงม้า
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สูญญากาศการกู้คืนปรอท |
Air Flow | 99 cfm |
แอมป์ | 8.3 |
อายุการใช้งานแปรงเฉลี่ย | 1000 ชม. |
ล้อ | ใช่ |
ท่อระบายน้ำ | ไม่ |
ประเภทตัวกรอง | HEPA และ Carbon |
ความสูง | 40 " |
ท่อ Dia. | 1.25 " |
ความยาวท่อ | 10ft |
Hz | 60 |
ความยาว | 35 " |
HP สูงสุด | 1.3 |
ความยาวสายไฟ | 30ft |
ระดับเสียง | 75 |
ความดันคงที่ | 117 " |
ความจุถัง | 12 แกลลอน. |
วัสดุถัง | เอทิลีน |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 1000 |
ความกว้าง | 21 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 58.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8508190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ระดับเสียง | Air Flow | แอมป์ | วัสดุถัง | วัตต์ | ความกว้าง | ประเภทตัวกรอง | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M90049 | 61 | 24 cfm | 9 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1100 | 18.5 " | HEPA | 30 " | ฿393,806 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.