SQUARE D 9007C ลิมิตสวิตช์ตัวถังแบบปลั๊กที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมสำหรับงานหนัก
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | Actuator | ความลึกของร่างกาย | ความสูง | คะแนน NEMA | ความกว้าง | ความสูงของร่างกาย | วัสดุของตัวเครื่อง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9007C52B2 | 1.79 " | ไม่มีคันโยก, โรตารี, โรตารี | 1.14 " | 3.14 " | 1, 12, 13, 2, 4, 6, 6ป | 1.55 " | 2.5 " | สังกะสี | ฿14,424 | |
B | 9007CR61B2 | 2.08 " | โยกเยกสติ๊ก | - | 6.1 " | 1, 12, 13, 2, 4, 6, 6จุด, 7, 9 | 2.72 " | 4.25 " | อลูมิเนียม | ฿26,389 | |
C | 9007CR53B2 | 2.08 " | ไม่มีคันโยก, โรตารี, โรตารี | 2.08 " | 6.1 " | 1, 12, 13, 2, 4, 6, 6จุด, 7, 9 | 2.72 " | 4.25 " | อลูมิเนียม | ฿25,836 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องสอบเทียบกระบวนการ
- ท่อยูรีเทน
- พัดลมการเกษตร
- ฉลากบ่งชี้ความเสียหาย
- ไฟเบอร์กลาส I-Beams
- ตรวจสอบวาล์วและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
- เครื่องมือไร้สาย
- อิเล็กทรอนิกส์
- น้ำมันหล่อลื่น
- การใส่เกียร์
- BUCHANAN ลวดเชื่อม
- BUSSMANN ฟิวส์แก้วและเซรามิก 5 x 20 มม.: ซีรี่ส์ GMC
- 3M แผ่นขัดอาร์เบอร์เกรดดีมาก
- WALTER TOOLS A3293TTP Series ดอกสว่านเฟดน้ำหล่อเย็น 140 คาร์ไบด์
- GENERAL PIPE CLEANERS เครื่องตัดราก
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF Swing Joint ตัวทำละลายซีเมนต์ Risers, Nipple Style, Socket Tee Inlet x Mipt Outlet
- SPEARS VALVES อะแดปเตอร์ทำความสะอาด Labwaste CPVC P105, หัวจุก x Fpt
- PLAST-O-MATIC LMBV ซีรี่ส์ บอลวาล์วลดขนาดด้านข้าง
- 3M แผ่นกรองสำรอง
- SMC VALVES กระบอกคู่แม่เหล็ก