Square D 9007c52b2 | ลิมิตสวิตช์, พรีทราเวลแบบมาตรฐาน, สปริงรีเทิร์น, 1 ไม่ใช่ และ 1 Nc | 2ef74 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9007C52B2 ลิมิตสวิตช์ Pretravel มาตรฐาน สปริงกลับ 1 NO และ 1 NC | AF9FWR 2EF74

SQUARE D 9007C52B2 ลิมิตสวิตช์, พรีทราเวลแบบมาตรฐาน, สปริงรีเทิร์น, 1 NO และ 1 NC

In Stock
รายการ: AF9FWR รุ่น: 9007C52B2อ้างอิงข้าม: 2EF74
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
฿14,424 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิมิตสวิตช์
คะแนนการติดต่อ AC10A ที่ 600V
ตำแหน่งตัวกระตุ้นด้าน
สไตล์แอคชูเอเตอร์หัวโรตารี่ไม่มีคันโยก
แอมป์10
ความลึกของร่างกาย1.14 "
ความสูงของร่างกาย2.5 "
วัสดุของตัวเครื่องสังกะสี
รูปแบบตัวขนาดเล็ก
ความกว้างของร่างกาย0.83 "
บูตแอคชูเอเตอร์ที่ปิดผนึกไม่
รูปแบบการติดต่อ1NC / 1NO
คะแนนการติดต่อ DC10A ที่ 600V
ความลึก1.79 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูงของหน้าแปลน5 5 / 8 "
ความสูง3.14 "
รูปแบบรูเส้นทแยงมุม 2 รู
ระยะห่างระหว่างรู2.35 "x 1.17"
ขนาดขาเข้า1 / 2 "
ประเภทขาเข้าNPT
อัตราส่วน IP67 IP
โหมดการติดตั้งพื้นผิว
การเคลื่อนไหวซีดับบลิว, ซีดับบลิว
คะแนน NEMA1, 12, 13, 2, 4, 6, 6ป
แรงปฏิบัติการ4 นิ้ว - ปอนด์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-20 องศา ถึง 185 องศา NS
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์square-d-9007cr61b2.pdf
ท่องเที่ยวเดินทางรวม 90 องศา
UPC785901783367
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600AC / DC
ความกว้าง1.55 "
รายการเดินสาย1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8536509055

รายละเอียดสินค้า:

Square D 9007C52B2 ลิมิตสวิตช์สำหรับงานหนักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ให้การควบคุมที่แม่นยำโดยการตรวจจับการเคลื่อนไหวทางกล ทำให้สามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัยและแม่นยำในกระบวนการผลิต ลิมิตสวิตช์นี้มีระยะเคลื่อนที่ทั้งหมด 90 องศาเพื่อการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย ทำงานภายในช่วงอุณหภูมิ -20 ถึง 185 องศา F. รูสำหรับติดตั้งสำหรับลิมิตสวิตช์นี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางรูละ 0.20 นิ้ว อุปกรณ์นี้มีตัวสังกะสีเพื่อความทนทานและทนต่อการกัดกร่อน

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างในขณะที่เลือกลิมิตสวิตช์

A.

  • ทำความเข้าใจข้อกำหนดของเครื่องจักร
  • ประเมินสภาพแวดล้อม
  • ตรวจสอบความเข้ากันได้ของช่วงการทำงาน
  • เลือกการติดต่อชั่วขณะหรือคงไว้
  • จัดลำดับความสำคัญของความทนทานสำหรับความเครียดทางกล
  • จับคู่รูปแบบการติดตั้งกับโครงสร้างของเครื่องจักร

ถาม ฉันจะติดตั้งลิมิตสวิตช์สำหรับงานหนัก Square D 9007C52B2 ได้อย่างไร

A.

  • เลือกตำแหน่งบนเครื่องจักร
  • ติดโดยใช้รูที่เข้ากันได้
  • เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับขั้ว
  • จัดแนวให้ตรงกับส่วนที่เคลื่อนไหว
  • ทดสอบโดยการเปิดใช้งานเครื่องจักร
  • ปรับตำแหน่งอย่างละเอียดหากจำเป็น

ถาม. ไม่ Raptor Supplies มีลิมิตสวิตช์ Square D ที่คล้ายกันพร้อมตัวเครื่องอะลูมิเนียมหรือไม่

ตอบ: ได้ ลูกค้าที่กำลังมองหาลิมิตสวิตช์ที่มีตัวเครื่องอะลูมิเนียมสามารถเลือกใช้ Square D ได้ 9007CR53B2 และ 9007CR53E หน่วย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกActuatorความลึกของร่างกายความสูงคะแนน NEMAความกว้างความสูงของร่างกายวัสดุของตัวเครื่องราคา
SQUARE D 9007CR53B2 ลิมิตสวิตช์, การเดินทางล่วงหน้าแบบมาตรฐาน, สปริงรีเทิร์น, 1 NO และ 1 NC | AF9FXF 2EG17 9007CR53B22.08 "ไม่มีคันโยก, โรตารี, โรตารี2.08 "6.1 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6จุด, 7, 92.72 "4.25 "อลูมิเนียม฿25,836
SQUARE D 9007CR61B2 สวิตช์จำกัดตำแหน่งอันตราย, 2NC/2NO, 10A ที่ 600V, CCW/CW | AF9FXH 2EG19 9007CR61B22.08 "โยกเยกสติ๊ก-6.1 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6จุด, 7, 92.72 "4.25 "อลูมิเนียม฿26,389

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9007C52B2 ลิมิตสวิตช์, พรีทราเวลแบบมาตรฐาน, สปริงรีเทิร์น, 1 NO และ 1 NC
฿14,424 / หน่วย