Square D 9007cr61b2 | สวิตช์จำกัดตำแหน่งที่เป็นอันตราย 2nc/2no, 10a ที่ 600v, Ccw/cw | 2EG19 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SQUARE D 9007CR61B2 สวิตช์จำกัดตำแหน่งอันตราย, 2NC/2NO, 10A ที่ 600V, CCW/CW | AF9FXH 2EG19

SQUARE D 9007CR61B2 สวิตช์จำกัดตำแหน่งอันตราย, 2NC/2NO, 10A ที่ 600V, CCW/CW

In Stock
รายการ: AF9FXH รุ่น: 9007CR61B2อ้างไขว้: 2EG19
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
฿26,389 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิมิตสวิตช์
คะแนนการติดต่อ AC10A ที่ 600V
Actuatorโยกเยกสติ๊ก
ตำแหน่งตัวกระตุ้นด้าน
สไตล์แอคชูเอเตอร์หัวโรตารี่ไม่มีคันโยก
แอมป์10
ความสูงของร่างกาย4.25 "
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
รูปแบบตัวStandard
ความกว้างของร่างกาย2.72 "
บูตแอคชูเอเตอร์ที่ปิดผนึกไม่
ใบรับรอง มาตราฐานUL Class I กลุ่ม B, C, D และ Class II กลุ่ม E, F, G
รูปแบบการติดต่อ2NC/2NO
คะแนนการติดต่อ DC10A ที่ 600V
ความลึก2.08 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง6.1 "
รูปแบบรูเส้นทแยงมุม 2 รู
ระยะห่างระหว่างรู2.35 "x 1.17"
ขนาดขาเข้า1 / 2 "
ประเภทขาเข้าNPT
อัตราส่วน IP67 IP
การเคลื่อนไหวซีดับบลิว, ซีดับบลิว
คะแนน NEMA1, 12, 13, 2, 4, 6, 6จุด, 7, 9
แรงปฏิบัติการ4 นิ้ว - ปอนด์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-20 องศา ถึง 185 องศา NS
ความกว้างขาออก5 1 / 4 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์square-d-9007cr61b2.pdf
ท่องเที่ยวเดินทางรวม 90 องศา
UPC785901783695
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600AC / DC
ความกว้าง2.72 "
รายการเดินสาย1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.02
ความสูงของเรือ (ซม.)7.87
ความยาวเรือ (ซม.)16.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS8536509055

รายละเอียดสินค้า:

ลิมิตสวิตช์สำหรับงานหนัก Square D 9007CR61B2 ใช้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานอย่างเหมาะสม มีการติดตั้งแอคชูเอเตอร์แบบแท่งโยกเยกเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยจะเปิดหรือปิดใช้งานกำลังของเครื่องจักรเมื่อเกินขีดจำกัดการเดินทาง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น สวิตช์นี้นำเสนอโซลูชันที่เชื่อถือได้สำหรับการควบคุมเครื่องจักร เพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายทางอุตสาหกรรม มีตัวเครื่องอะลูมิเนียมเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและทนต่อการกัดกร่อน

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันจะติดตั้งลิมิตสวิตช์สำหรับงานหนัก Square D 9007CR61B2 ได้อย่างไร

A.

  • เลือกจุดติดตั้งที่เหมาะสม
  • ติดขายึดให้แน่น
  • เชื่อมต่อสายไฟที่จำเป็นเข้ากับขั้วสวิตช์
  • วางตำแหน่งแอคชูเอเตอร์ไม้โยกเยกอย่างถูกต้อง
  • ตั้งค่าแอคชูเอเตอร์เพื่อการตรวจจับการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม
  • ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์โดยการทดสอบขีดจำกัด
  • ตรวจสอบการติดตั้งที่ปลอดภัยอีกครั้งเพื่อความปลอดภัย

ถาม: ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างในขณะที่เลือกลิมิตสวิตช์

A.

  • จับคู่ประเภทสวิตช์กับแอปพลิเคชันเฉพาะของคุณ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์สามารถทนต่อสภาวะการทำงานได้
  • เลือกแอคชูเอเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการตรวจจับที่แม่นยำ
  • เลือกหมายเลขและประเภทผู้ติดต่อที่ถูกต้อง
  • จับคู่การให้คะแนนกับความต้องการของระบบของคุณ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถติดตั้งสวิตช์ได้อย่างแน่นหนา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกActuatorความลึกของร่างกายความสูงคะแนน NEMAความกว้างความสูงของร่างกายวัสดุของตัวเครื่องราคา
SQUARE D 9007C52B2 ลิมิตสวิตช์ Pretravel มาตรฐาน สปริงกลับ 1 NO และ 1 NC | AF9FWR 2EF74 9007C52B21.79 "ไม่มีคันโยก, โรตารี, โรตารี1.14 "3.14 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6ป1.55 "2.5 "สังกะสี฿14,424
SQUARE D 9007CR53B2 ลิมิตสวิตช์, การเดินทางล่วงหน้าแบบมาตรฐาน, สปริงรีเทิร์น, 1 NO และ 1 NC | AF9FXF 2EG17 9007CR53B22.08 "ไม่มีคันโยก, โรตารี, โรตารี2.08 "6.1 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6จุด, 7, 92.72 "4.25 "อลูมิเนียม฿25,836

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SQUARE D 9007CR61B2 สวิตช์จำกัดตำแหน่งอันตราย, 2NC/2NO, 10A ที่ 600V, CCW/CW
฿26,389 / หน่วย