NILFISK M90049 Mercury Recovery Vac 3.25 แกลลอน 1.5 แรงม้า
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สูญญากาศการกู้คืนปรอท |
Air Flow | 24 cfm |
แอมป์ | 9 |
อายุการใช้งานแปรงเฉลี่ย | 1000 ชม. |
ล้อ | ใช่ |
ท่อระบายน้ำ | ไม่ |
ความจุแห้ง | 3.25 แกลลอน. |
ประเภทตัวกรอง | HEPA |
ความสูง | 30 " |
ท่อ Dia. | 9 / 16 " |
ความยาวท่อ | 7ft |
Hz | 60 |
ความยาว | 19 " |
HP สูงสุด | 1.5 |
ความยาวสายไฟ | 30ft |
ระดับเสียง | 61 |
ความดันคงที่ | 82 " |
ความจุถัง | 3.25 แกลลอน. |
วัสดุถัง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 1100 |
ความจุเปียก | 1.5 คิว |
ความกว้าง | 18.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 34.93 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 109.22 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 8508110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ระดับเสียง | Air Flow | แอมป์ | วัสดุถัง | วัตต์ | ความกว้าง | ประเภทตัวกรอง | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01797332 | 75 | 99 cfm | 8.3 | เอทิลีน | 1000 | 21 " | HEPA และ Carbon | 40 " | ฿407,453 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.