U07000.125.0650 | สกรูหัวจม สแตนดาร์ด 1-1/4-7 X 6-1/2 | 5pnd1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U07000.125.0650 สกรูหัวจม มาตรฐาน 1-1/4-7 x 6-1/2 | AE6BZY 5PND1

APPROVED VENDOR U07000.125.0650 สกรูหัวจมลูกบ๊อกซ์ มาตรฐาน 1-1/4-7 x 6-1 / 2

In Stock
รายการ: AE6BZY แบบ: U07000.125.0650อ้างอิงข้าม: 5PND1
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
฿1,879 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหมุด
Dia./ ขนาดเกลียว8
ขนาดไดรฟ์7 / 8 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
หัวหน้า Dia.1.875 "
ความสูงของศีรษะ1.25 "
ประเภทหัวStandard
ความยาวใต้ศีรษะ6.5 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
นาที. ความต้านแรงดึง180,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC37 ถึง C45
ชั่วคราว พิสัย- 50 องศา F ถึง 550 องศา F
ด้าย Dia.1.25 "
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว3.125 "
ขนาดเกลียว7
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.22
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U07000.125.0650 สกรูหัวจมลูกบ๊อกซ์ มาตรฐาน 1-1/4-7 x 6-1 / 2
฿1,879 / หน่วย